EATON 4995552 Hydraulisk kraftenhet | AD7BTA 4DDN4

EATON 4995552 Hydraulisk kraftenhet

På lager
Vare: AD7BTA Modell: 4995552Kryssreferanse: 4DDN4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Innebygde funksjonerJusterbar avlastningsventil
Forsterker med full belastning8.2 / 4.1A
HP3
Hz50/60
Maks. Press2500 psi
MonteringVertikal
Nominell strømning1.5 gpm
Total høyde30 "
Total lengde18 "
Samlet bredde10 "
Fase3
Trykkport3/4 "-16 (SAE 8)
Reservoarkapasitet5 gal.
Returport3/4 "-16 (SAE 8)
RPM1800
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.04
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413600040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Manifoldblokk (D03)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
EATON 4995553 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRR 4DDL5 49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "67 407 NOK
EATON 4995712 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "71 196 NOK
EATON 3044143 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "73 694 NOK
EATON 4995505 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRV 4DDL8 499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "72 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 4995552 Hydraulisk kraftenhet
59 598 NOK / enhet