EATON 3044402 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRZ 4DDN3

EATON 3044402 Hydraulisk kraftenhet

På lager
Vare: AD7BRZ Modell: 3044402Kryssreferanse: 4DDN3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

140 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Innebygde funksjonerJusterbar avlastningsventil
Forsterker med full belastning28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Maks. Press1470 psi
MonteringHorisontal
Nominell strømning10 gpm
Total høyde23 "
Total lengde38 "
Samlet bredde24 "
Fase3
Trykkport1-1/16"-12 (SAE 12)
Reservoarkapasitet30 gal.
Returport1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 213.19
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8412210045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eaton 3044402 hydraulisk kraftenhet, et horisontalt pakket system i PSSC-serien gir kraft til industrimaskiner som løfteutstyr, dreiebenker, presser og sprøytestøpemaskiner. Denne gulvstående kraftenheten er utstyrt med en stor 30-liters stålreservoartank for å drive større systemer under tøffe forhold. Den bruker en vekselstrømkilde for å sette hydraulikkolje under trykk og løfte/flytte tyngre last i et mindre fotavtrykk samtidig som den gir presis bevegelse og hastighetskontroll.

Egenskaper:

  • Eaton 3044402 hydraulisk kraftenhet har en 10 hk, 50 / 60 Hz motor med 1800 rpm og et helt lukket viftekjølt kabinett.
  • Den bruker en 10gpm 1-trinns stempelpumpe for et maksimalt trykk på 1470 psi.
  • Denne hydrauliske kraftenheten på 10 gpm er integrert med en justerbar avlastningsventil og nivåbryter for å beskytte enheten mot overtrykk og overfylling.
  • Den har en 1-1/16 tommer-12 (SAE 12) trykkport og 1-5/16 tommer-12 (SAE 16) gjengestørrelse for returport.
  • Aggregatets reservoar er utstyrt med standard påfyllings-/ventilator for å levere ren hydraulikkolje uten urenheter.
  • Denne enheten er utstyrt med en trykkmåler med trykk fra 0 til 3000 PSI.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva kreves for kraft for å betjene denne Eaton 3044402 hydrauliske kraftenheten?

A. Denne hydrauliske kraftenheten på 10 gpm drives av en 3-faset vekselstrømsforsyning vurdert til 230 / 460VAC og 28.4 / 14.2A.

Q. Hva er trykket som avlastningsventilen til enheten aktiveres ved?

A. Standard trykkinnstilling der avlastningsventilen aktiveres er 2000 psi. Imidlertid kan brukere justere dette innstilte trykket for spesifikke applikasjoner.

Q. Hva er trinnene for vedlikehold av denne Eaton 3044402 hydrauliske kraftenheten?

A.

  • Motorlagre bør smøres og filtrene bør kontrolleres/skiftes minst en gang i måneden. Hydraulikkvæskens tilstand bør kontrolleres med jevne mellomrom for å opprettholde optimal komponentlevetid.
  • Ved bruk av petroleumsolje bør anbefalte renhetsnivåer oppfylle et ISO-kodenivå på 18 / 16 / 14 eller bedre.
  • Brukere bør opprettholde væskenivået i væskereservoaret mellom de høye og lave svarte linjene på siktemåleren.
  • Etter et år eller 4000 timers drift, bytt luftventilfilteret og kontroller hele systemet for å forhindre fremtidige problemer.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
EATON 4995555 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "118 839 NOK
EATON 4995625 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "123 478 NOK
EATON 4995633 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "132 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 3044402 Hydraulisk kraftenhet
140 177 NOK / enhet