CHIEF 253100 Hydraulisk kraftenhet Dobbel | AD6MQN 46C520

CHIEF 253100 Hydraulisk kraftenhet dobbel

På lager
Vare: AD6MQN Modell: 253100Kryssreferanse: 46C520

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Styreventil4-veis/3-posisjons solenoiddrift
Forsterker med full belastning300A
HP2
Maks. Press2500 psi
MonteringHorisontal
Nominell strømning1.3 gpm
Total høyde8.25 "
Total lengde22.375 "
Samlet bredde8.75 "
Trykkport9/16 "-18 (SAE 6)
Reservoarkapasitet3 kvt.
Returport9/16 "-18 (SAE 6)
RPM2600
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.28
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413600040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
CHIEF 253119 Hydraulisk kraftenhet Enkel | AD6MQM 46C519 2531198.75 "22.25 "10 "11 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF 253100 Hydraulisk kraftenhet dobbel
12 597 NOK / enhet