CHIEF 253119 Hydraulisk kraftenhet Enkel | AD6MQM 46C519

CHIEF 253119 Hydraulisk kraftenhet Enkel

På lager
Vare: AD6MQM Modell: 253119Kryssreferanse: 46C519

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Forsterker med full belastning300A
HP2
Maks. Press2500 psi
MonteringHorisontal
Nominell strømning1.3 gpm
Total høyde8.75 "
Total lengde22.25 "
Samlet bredde10 "
Trykkport9/16 "-18 (SAE 6)
Reservoarkapasitet1-1 / 2 gal.
Returport9/16 "-18 (SAE 6)
RPM2600
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.9875
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413600040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
CHIEF 253100 Hydraulisk kraftenhet Dobbel | AD6MQN 46C520 2531008.25 "22.375 "8.75 "12 597 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF 253119 Hydraulisk kraftenhet Enkel
11 890 NOK / enhet