POWER FIRST Nylon, mannlig kobling


filtre
Tilkoblingstype: crimp , Maks. Temp.: 221 Grader F , Søm: Butted
StilModellFanestørrelseFat Inside Dia.FargekodeWire RangeTilkoblingsmaterialeIsolasjonIsolasjonstypeMaks. Spenningpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
5UGP9
0.187 x 0.020 "0.067 "Rød22 til 16 AWGMessingFullNylon, full600V100267NOK
B
24C851
0.187 x 0.020 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V50365NOK
C
24C790
0.187 x 0.020 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100670NOK
D
24C792
0.187 x 0.020 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100608NOK
E
24C847
0.187 x 0.020 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V100571NOK
F
5UGR0
0.187 x 0.020 "0.091 "Blå16 til 14 AWGMessingDelvisnylon300V100205NOK
E
24C846
0.187 x 0.032 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V100695NOK
G
24C789
0.187 x 0.032 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100565NOK
D
24C791
0.187 x 0.032 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100565NOK
B
24C850
0.187 x 0.032 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V50354NOK
H
24C854
0.250 x 0.032 "0.256 "Gul12 til 10 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V50458NOK
I
24C706
0.250 x 0.032 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V1001 066 NOK
J
24C788
0.250 x 0.032 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V50441NOK
K
4frk8
0.250 x 0.032 "0.091 "Blå16 til 14 AWGMessingFullNylon, full300V100446NOK
L
4frk7
0.250 x 0.032 "0.063 "Rød22 til 16 AWGMessingFullNylon, full300V100471NOK
M
24C763
0.250 x 0.032 "0.256 "Gul12 til 10 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V50547NOK
D
24C853
0.250 x 0.032 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100590NOK
N
24C852
0.250 x 0.032 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100593NOK
O
4frk9
0.250 x 0.032 "0.134 "Gul12 til 10 AWGMessingFullNylon, full300V50289NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?