Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C790 Male Disc 22-16 Awg 0.79 Inch - Pakke med 100 | AB7VKJ

POWER FIRST 24C790 hannskive 22-16 Awg 0.79 tommer - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AB7VKJ Modell: 24C790
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
670NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.157 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.79 "
SømButted
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)0.36
Skipets lengde (cm)1.2
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFanestørrelseFat Inside Dia.FargekodeWire RangeTilkoblingsmaterialeIsolasjonIsolasjonstypeMaks. Spenningpk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C706 Male Disc 22-16 Awg 0.94 Inch - Pakke med 100 | AB7VHK 24C7060.250 x 0.032 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V1001 066 NOK
POWER FIRST 24C763 Male Disc 12-10 Awg 1.02 Inch - Pakke med 50 | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Gul12 til 10 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V50547NOK
POWER FIRST 24C788 Male Disc 16-14 Awg 0.94 Inch - Pakke med 50 | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V50441NOK
POWER FIRST 24C789 Male Disc 22-16 Awg 0.79 Inch - Pakke med 100 | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100565NOK
POWER FIRST 24C791 Male Disc 16-14 Awg 0.79 Inch - Pakke med 100 | AB7VKK 24C7910.187 x 0.032 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100565NOK
POWER FIRST 24C792 Male Disc 16-14 Awg 0.79 Inch - Pakke med 1000 | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100608NOK
POWER FIRST 24C846 Male Disc 22-16 Awg 0.87 Inch - Pakke med 100 | AB7VLN 24C8460.187 x 0.032 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V100695NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C790 hannskive 22-16 Awg 0.79 tommer - pakke med 100 stk.
670NOK /pakke