JOHNSON CONTROLS Elektronisk trykkgiver


filtre
Nøyaktighet: + / - 1% , Kompatibel med: Alle medier kompatible med 17-4PH rustfritt stål, inkludert ammoniakk , Bolig: 17-4PH Rustfritt stålkonstruksjon , Ledningslengde: 78 " , Sløyfemotstand: Minimum mellom svingerkropp og ledning, 100 MOhms @ 500 Vdc , NEMA-vurdering: 7 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D , Driftstemperatur: -40 til 185 grader F , fuktede materialer: 17-4PH Rustfritt stålkonstruksjon
StilModellElektriske tilkoblingerProduksjonKrav krevesProsessforbindelseOmrådePris (eks. mva)
A
P499RCP-101C
Packard-kontakt0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 100 psi3 858 NOK
B
P499RAP-105C
Packard-kontakt0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT ekstern tråd0 til 500 psi3 231 NOK
A
P499VCP-105K
Packard med 6-1/2 fot ledningsnett0 til 10 VDC12 til 30 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 500 psi3 375 NOK
A
P499RCP-101K
Packard med 6-1/2 fot ledningsnett0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 100 psi3 915 NOK
A
P499RCP-105K
Packard med 6-1/2 fot ledningsnett0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 500 psi3 915 NOK
B
P499RAP-105K
Packard med 6-1/2 fot ledningsnett0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT ekstern tråd0 til 500 psi3 361 NOK
A
P499ACP-107K
Packard med 6-1/2 fot ledningsnett4 til 20 mA12 til 30 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 750 psi3 339 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?