Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P499RCP-101C Trykktransduser 0 Til 100 Psi | AD3MUD 40G376

JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Trykkomformer 0 til 100 psi

På lager
Vare: AD3MUD Modell: P499RCP-101CKryssref.: 40G376
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
3 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk trykkgiver
Nøyaktighet+ / - 1%
kompatibel medAlle medier kompatible med 17-4PH rustfritt stål, inkludert ammoniakk
Elektriske tilkoblingerPackard-kontakt
bolig17-4PH Rustfritt stålkonstruksjon
SløyfemotstandMinimum mellom svingerkropp og ledning, 100 MOhms @ 500 Vdc
NEMA-vurdering7 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D
Drifts Temp.-40 til 185 grader F
Produksjon0.5 til 4.5 VDC
Krav kreves5.0 VDC
Prosessforbindelse1/4 "SAE Flare Innvendig tråd
Område0 til 100 psi
Fuktede materialer17-4PH Rustfritt stålkonstruksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026204000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellElektriske tilkoblingerProduksjonKrav krevesProsessforbindelseOmrådePris
JOHNSON KONTROLLER P499ACP-107K Trykktransduser 0 Til 750 Psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107KPackard med 6-1/2 fot ledningsnett4 til 20 mA12 til 30 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 750 psi3 339 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RAP-105C Trykktransduser 0 Til 500 Psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CPackard-kontakt0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT ekstern tråd0 til 500 psi3 231 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RAP-105K Trykktransduser 0 Til 500 Psi | AD3MUC 40G375 P499RAP-105KPackard med 6-1/2 fot ledningsnett0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT ekstern tråd0 til 500 psi3 361 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RCP-101K Trykktransduser 0 Til 100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101KPackard med 6-1/2 fot ledningsnett0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 100 psi3 915 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RCP-105K Trykktransduser 0 Til 500 Psi | AD3MUF 40G379 P499RCP-105KPackard med 6-1/2 fot ledningsnett0.5 til 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 500 psi3 915 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499VCP-105K Trykktransduser 0 Til 500 Psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105KPackard med 6-1/2 fot ledningsnett0 til 10 VDC12 til 30 VDC1/4 "SAE Flare Innvendig tråd0 til 500 psi3 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Trykkomformer 0 til 100 psi
3 858 NOK / enhet