APPROVED VENDOR Tube Uhmw 1 tommer


filtre
Farge: Hvit , Innvendig Dia.: 1" , Inside Dia. Toleranse: +/- 0.160 " , Lengdetoleranse: +0.060 "/ - 0.000" , Materiale: UHMW-PE , Maks. Temp.: 180 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Utvendig Dia.: 2" , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.160 " , Strekkstyrke: 5,800 PSI , Type: Jomfru matkontaktkarakter , Veggtykkelse: 0.5 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1UWR4
3ft.1 680 NOK
A
1UWY4
6"3 128 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?