Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWR4 Tube Uhmw 1 tomme Idx2 tommer ytre diameter 3 fot | AB3QQG

APPROVED VENDOR 1UWR4 Rør Uhmw 1 tomme Idx2 tommer ytre diameter 3 fot

På lager
Vare: AB3QQG Modell: 1UWR4
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
1 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.1"
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.2"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWY4 Tube Uhmw 1 tomme Idx2 tommer ytre diameter 6 fot | AB3QTC 1UWY46"3 128 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWR4 Rør Uhmw 1 tomme Idx2 tommer ytre diameter 3 fot
1 977 NOK / enhet