DESTACO 225 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Base lengde: 1.5 " , Klemmestangåpning: 92 grader , Diameter: 0.300 " , Håndtaksåpning: 70 grader
StilModellHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdePris (eks. mva)
A
225-UBSS
1.8 "600 kgNeiRustfritt stålRettU-barHorisontal2.72 "1 120 NOK
B
225-UR
1.29 "500 kgJaStålFlensU-barHorisontal2.69 "676NOK
C
225-U
1.31 "500 kgNeiStålFlensU-barHorisontal2.69 "355NOK
D
225-USS
1.31 "600 kgNeiRustfritt stålFlensU-barHorisontal2.69 "672NOK
E
225-UB
1.56 "500 kgNeiStålRettU-barHorisontal2.69 "381NOK

225 Series Horisontale Hold Down Clamps

Disse horisontale vippeklemmene i Destaco 225-serien eller horisontale vippeklemmer er designet for å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet til. De tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse enhetene har en lavprofildesign for lette klemmeapplikasjoner som lukking, montering, kontroll av inventar og trebearbeiding på trange steder. Destaco hold-down vippelåseklemmer er laget av rustfritt stål for stivhet og korrosjonsmotstand og har et horisontalt håndtak parallelt med klemmestangen som er i stand til å bevege seg i motsatt retning. Disse klemmene krever minimum klaring over hodet med en 90 graders klemstangåpning og har en fjær i kjeven for å holde klemmene på plass etter noen få justeringer. De har U-formede klemarmer med flens eller rett bunnmonteringsmuligheter for enkel overflateinstallasjon. Destaco horisontale holdeklemmer kommer med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang som sikrer at gjenstandene ikke beveger seg. Det utstyrte spaksystemet legger nok press på objektet til å holde arbeidsstykket stødig for arbeid, og disse klemmene har også et koblingssystem som påfører en kraftig klemkraft med minimal innsats for å låse eller låse opp. Utvalgte modeller kommer integrert med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjonen for å sikre at den oversentrerte låsetilstanden opprettholdes og at klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning. I tillegg er disse Destaco horisontale klemmene i stand til å håndtere belastninger på opptil 600 lb og kan romme flensskiver, tverrarmsett og flatspissbundne neoprenspindler for høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.

Bruker

Disse horisontale vippeklemmene i 225-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som montering, lukking, trebearbeiding og inventarkontroll i fly-, bil-, mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse horisontale klemmene i Destaco 225-serien har en lavprofildesign, lett klemmeapplikasjoner, så vel som for å forhindre hindring under fastspenning.
  • De leveres med neopren spindler for maksimal og tretthet mindre klem- og holdekraft.
  • Disse vippeklemmene har konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • De kan romme M8 eller 5/16 tommer spindeltilbehør for rask festing.
  • Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjon for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.
  • De er i stand til å håndtere laster opp til 600 lb og tilbyr 90 graders klemmestangåpning med minimal klaring over hodet.
  • Disse vippeklemmene er konfigurert med en U-formet klemarm for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass, samt for å gi justerbar spindelplassering.
  • Disse Destaco 225-seriens klemmer er tilgjengelige med flens og rett base for enkel installasjon.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 225208-M og 207943-M: Disse Destaco flattuppbundne neoprenene (225208-M) (også tilgjengelig i rustfritt stålversjon) og rustfritt stål sekskanthodet (207943-M) er designet for merkets 225-serieklemmer for raske klemmer feste. Neoprenkonstruksjonen viser kjemisk stabilitet og opprettholder fleksibilitet over et bredt temperaturområde under klemmeprosessen, og spindlene i rustfritt stål sikrer høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer. Disse spindelenhetene inkluderer låsemuttere for rask og sikker fastspenning, samt for å tillate justeringer mellom klemavstanden.
  • Destaco 507107 og 507907: Disse Destaco flensskivene er kompatible med 225-seriens klemmer som muliggjør enkel montering og gir sikker tilkobling mot vibrasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål eller kommer med sinkbelegg for å motstå korrosjon og øke levetiden.

Standarder og godkjenninger

  • Disse horisontale vippeklemmene i Destaco 225-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Disse horisontale klemmene i Destaco 225-serien kommer med flens eller rett base med gjengede monteringshull for å sikre enkel overflatemontering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?

Horisontale vippeklemmer bruker en over senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller armatur i låst posisjon.

Hvordan justerer du en vippeklemme?

Etter innspenning kan den påførte kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).

Hva er forskjellen mellom horisontale og vertikale vippeklemmer?

Hovedforskjellen mellom de horisontale og vertikale vippeklemmene er posisjonen til håndtaket mens klemmen er låst. En vertikal vippeklemme har håndtaket plassert vinkelrett på basen, dvs. vertikalt, mens i horisontale klemmer er håndtakets posisjon parallelt med basen (horisontalt), når klemmen er låst.

Hva brukes en horisontal vippeklemme til?

En vippeklemme brukes til å sikkert finne deler eller komponenter på plass og er vanligvis en del av produksjonsprosessen. Den dominerende egenskapen til disse klemmene er deres hurtigvirkende egenskaper, siden de enkelt og raskt kan skrus av og på av operatøren i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?