EATON H245L04-250R flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.56 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AF6XRH Modell: H245L04-250RKryssref: 20LW64

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse04
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.9 / 16 "
Min. Bøy Radius2"
Driftstrykk6000 psi
Forsterkning(2) Trådfletting
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-70 grader til 212 grader
RørmaterialeLavtemperaturforbindelse
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H245L06-250R flettet slange Id 0.38 tommer Od 0.7 tommer Lengde 250 fot | AF6XRK 20LW66 H245L06-250R063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi28 395 NOK
EATON H245L08-250R flettet slange Id 0.5 tommer Od 0.84 tommer Lengde 250 fot | AF6XRM 20LW68 H245L08-250R081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI36 142 NOK
EATON H245L10-250R flettet slange-ID 0.62 tomme Od 1 tomme Lengde 250 fot | AF6XRP 20LW70 H245L10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi50 006 NOK
EATON H245L12-250R flettet slange Id 0.75 tommer Od 1.14 tommer Lengde 250 fot | AF6XRR 20LW72 H245L12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi54 678 NOK
EATON H245L16-250R flettet slange-ID 1 tomme Od 1.43 tommer Lengde 250 fot | AF6XRU 20LW74 H245L16-250R161"1-13 / 32 "6"2800 PSI74 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H245L04-250R flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.56 tommer Lengde 250 fot
25 955 NOK / enhet