HONEYWELL Aktuator med rett spak Stor grunnleggende snapbryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.7 " , Høyde: 1" , Husmateriale: Fenolisk generelt formål , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Driftstemp. Område: -67 grader til 185 grader F , Type aktuator: Rett spak
StilModellTerminaltypeAktuatorlengdeKarakterSpenningsverdierDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reisePris (eks. mva)
A
BZ-2RW899-A2
Skru2.5 "15A125 VAC0.007 til 0.050 "0.408 "2.47 oz.0.135 "470NOK
B
BE-2RV-A4
Skru2.5 "25A250 VAC0.109 "0.63 "3.5 oz.0.03 "462NOK
C
BZ-2RW80147-A2
Skru1.03 "15A125 VAC0.003 til 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "440NOK
D
BZ-2RW805551-A2
Skru2.5 "15A250 VAC0.007 til 0.050 "0.328 "2.47 oz.0.219 "567NOK
E
BZ-2RW863-A2
Skru6"15A125 VAC0.018 til 0.145 "0.75 "1 oz.0.5 "346NOK
F
BZ-2RW53-A2
Skru6.312 "15A250 VAC----433NOK
G
BA-2RV-A4
Skru2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "2.5 oz.0.077 "382NOK
H
BZ-2RW80
Loddetinn2.5 "15A250 VAC0.007 "0.328 "2.5 oz.0.219 "384NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?