Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RW80 Stor grunnleggende trykknapp 15a Spdt rett spak | AB7THK 24A067

HONEYWELL BZ-2RW80 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Straight Spak

På lager
Vare: AB7THK Modell: BZ-2RW80Kryssreferanse: 24A067

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor grunnleggende snapbryter
Aktuatorlengde2.5 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.7 "
Differensiell reise0.007 "
Høyde1"
Housing MaterialFenolisk generelt formål
Lengde2"
Maks. Forreise0.328 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke2.5 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.219 "
Slipp kraft0.494 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorRett spak
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypeAktuatorlengdeKarakterSpenningsverdierDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reisePris
HONEYWELL BA-2RV-A4 Stor grunnleggende trykknapp 20a Spdt rett spak | AB7TFN 24A017 BA-2RV-A4Skru2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "2.5 oz.0.077 "382NOK
HONEYWELL BE-2RV-A4 Stor grunnleggende trykknapp 25a Spdt rett spak | AB7TFU 24A023 BE-2RV-A4Skru2.5 "25A250 VAC0.109 "0.63 "3.5 oz.0.03 "462NOK
HONEYWELL BZ-2RW53-A2 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Straight Spak | AB7THJ 24A066 BZ-2RW53-A2Skru6.312 "15A250 VAC----433NOK
HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Straight Spak | AB7THL 24A068 BZ-2RW80147-A2Skru1.03 "15A125 VAC0.003 til 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "440NOK
HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt Straight Spak | AB7THN 24A070 BZ-2RW805551-A2Skru2.5 "15A250 VAC0.007 til 0.050 "0.328 "2.47 oz.0.219 "569NOK
HONEYWELL BZ-2RW863-A2 Stor Basic Snap-bryter, SPDT, 15 A, 125 VAC | AB7TJK 24A091 BZ-2RW863-A2Skru6"15A125 VAC0.018 til 0.145 "0.75 "1 oz.0.5 "346NOK
HONEYWELL BZ-2RW899-A2 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Straight Spak | AB7TJM 24A093 BZ-2RW899-A2Skru2.5 "15A125 VAC0.007 til 0.050 "0.408 "2.47 oz.0.135 "493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW80 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Straight Spak
387NOK / enhet