MILWAUKEE VALVE Messing Inline Ball Valve, Trykk x Slange


filtre
Kulemateriale: CP Messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Samsvar: NSF 372/61 , Tilkoblingstype: Trykk på x Slange , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: spaken , Slange-ID: 3 / 4 " , Maks. Press: 200 psi , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
UPBA-480BH- 12
1 / 2 "1 / 2 "685NOK
A
UPBA-480BH- 34
3 / 4 "3 / 4 "1 208 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?