Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UPBA-480BH- 34 Kuleventil Messing 2-delt 3/4 Inch 200 Psi | AG2AVJ 31CD09

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 kuleventil messing 2-delt 3/4 tommers 200 psi

På lager
Vare: AG2AVJ Modell: UPBA-480BH- 34Kryssreferanse: 31CD09

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCP Messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 372/61
TilkoblingstypeTrykk på x Slange
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Slange-ID3 / 4 "
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
MILWAUKEE VENTIL UPBA-480BH- 12 Kuleventil Messing 2-delt 1/2 Inch 200 Psi | AG2AVH 31CD08 UPBA-480BH- 121 / 2 "1 / 2 "759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 kuleventil messing 2-delt 3/4 tommers 200 psi
1 339 NOK / enhet