COXREELS 1175-6-200 Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 200 fot lengde | AA8AQW 16X571

COXREELS 1175-6-200 håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 200 fot lengde

På lager
Vare: AA8AQW Modell: 1175-6-200Kryssreferanse: 16X571

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse25.5 x 20.13 "
LagrenePermanent smurte pute-blokklager
FARGEBlå
AnleggStål
KjøretypeHånd sveiv
EAN0674255826649
FinishCPC (TM) pulverlakk
Høyde26.25 "
Slange slutter1 "(M) PT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde200 ft.
Slangeuttak (inn.)1 "(M) PT
Slange utenfor Dia.1.437 "
Inne i Dia.1"
Lengde24 "
MaterialeStål
Maks. Press3000 psi
Maks. Trykkvurdering3000 psi
Monteringsstørrelse23.31 x 13.75 "
Ikke InkludertSlange
Utenfor Dia.1-7 / 16 "
Total høyde26.13 "
Total lengde24 "
Samlet bredde36.63 "
Rullinnløp1 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeForzinket stål
Bredde37.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode0674255826649
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 1175-6-100 håndsveiv slangetrommel, 100 fot, 1 tomme ID, 24 x 20 x 26 1/8 tomme størrelse, blå | CF3LAJ 33N118 1175-6-10017 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "11 828 NOK
COXREELS 1175-6-100-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3LAK 1175-6-100-C17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "13 350 NOK
COXREELS 1175-6-125 håndsveiv slangetrommel, 125 fot, 1 tomme ID, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 tomme størrelse, blå | CF3LAL 29PT54 1175-6-12519 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "12 812 NOK
COXREELS 1175-6-125-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 125 fot lengde | CF3LAM 1175-6-125-C19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "14 138 NOK
COXREELS 1175-6-135 Håndsveivslangetrommel, 1 tommers indre diameter, 135 fotlengde | CF3LAN 1175-6-13525.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "10 477 NOK
COXREELS 1175-6-135-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 135 fot lengde | CF3LAP 1175-6-135-C25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "13 751 NOK
COXREELS 1175-6-150-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 150 fot lengde | CF3LAQ 1175-6-150-C21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "14 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1175-6-200 håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 200 fot lengde
13 766 NOK / enhet