A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 Batterilader inkludert: Ja , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Fenol , hjulbredde: 2" , Kontrolltype: 2-knapps anheng , Bli ferdig: Galvanisert , Fotpumpehøyde: 15 13 / 16 " , Fotpumpetype: 2-trinns autogir , Fremre hjulmateriale: Fenol Inkluderer: Inkluderer (2) stive hjul med 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser med 2" bredde , Motorspenning: 12V DC , Antall Caster: 4 , Antall batterier: 1 , Bakre hjulmateriale: Fenol , Avtakbar håndtakshøyde: 36 " , Skala inkludert: Nei , Spenning: 12V DC , Watt: 1600W