RULAND MANUFACTURING Keyed Oldham koblingsnav, klemmestil, metrisk, MOCC-serien


filtre
Fullfør: Svart anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F , Skruetype: Skrue , Stil: Oldham Clamp med Keyway
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.StørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
MOCC25-8-A
M3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm522NOK
A
MOCC33-8-A
M3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm727NOK
A
MOCC51-14-A
M5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 302 NOK
A
MOCC51-25-A
M5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm1 302 NOK
A
MOCC51-16-A
M5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 227 NOK
A
MOCC51-19-A
M5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 330 NOK
A
MOCC51-12-A
M5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm1 302 NOK
A
MOCC51-20-A
M5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 302 NOK
A
MOCC57-19-A
M6 mm19mm57.2mmMOCC5757.2mm6 mm28.7mm57.2mm1 583 NOK
A
MOCC57-17-A
M6 mm17mm57.2mmMOCC5757.2mm5 mm28.7mm57.2mm1 707 NOK

Keyed Oldham koblingsnav, klemmestil, metrisk, MOCC-serien

Ruland Manufacturing tilbyr Oldham-koblingsnav i klemstil som har en tredelt design for enkelt å kombinere klemme- eller settskruenav med metriske nøkkelløse boringer. Disse navene kan romme alle former for feiljustering og er ideelle for applikasjoner med høy parallell feiljustering. De opererer med lav lagerbelastning for å beskytte sensitive systemkomponenter. Disse RoHS3- og REACH-kompatible navene har en balansert design for reduserte vibrasjoner ved hastigheter opp til 6000 rpm. De er tilgjengelige i borediametre fra 8 til 25 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?