Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND PRODUKSJON MOCC51-12-A Koblingsnav Oldham Clamp 12mm | AF9WQC 30VH14

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Koblingsnav Oldham Clamp 12mm

På lager
Vare: AF9WQC Modell: MOCC51-12-AKryssreferanse: 30VH14
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
1 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.12mm
Klarering Dia.50.8mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.50.8mm
Keyway4 mm
Lengde gjennom boring20.8mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.50.8mm
Total lengde20.8mm
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseMOCC51
StilOldham Clamp med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.StørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING MOCC25-8-A Koblingsnav Oldham Clamp 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm522NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC33-8-A Koblingsnav Oldham Clamp 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm727NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC51-14-A Koblingsnav Oldham Clamp 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 302 NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A Koblingsnav Oldham klemme 16mm | AF9WQE 30VH16 MOCC51-16-AM5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 227 NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC51-19-A Koblingsnav Oldham Clamp 19mm | AF9WQF 30VH17 MOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 330 NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC51-20-A Koblingsnav Oldham Clamp 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 302 NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC51-25-A Koblingsnav Oldham Clamp 25mm | AF9WQH 30VH19 MOCC51-25-AM5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm1 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Koblingsnav Oldham Clamp 12mm
1 302 NOK / enhet