Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOCC57-19-A Koblingsnav Oldham Clamp 19mm | AF9WQK 30VH21

RULAND MANUFACTURING MOCC57-19-A Koblingsnav Oldham Clamp 19mm

På lager
Vare: AF9WQK Modell: MOCC57-19-AKryssreferanse: 30VH21
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
1 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.19mm
Klarering Dia.57.2mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.57.2mm
Keyway6 mm
Lengde gjennom boring28.7mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.57.2mm
Total lengde28.7mm
SkruestørrelseM6 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseMOCC57
StilOldham Clamp med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.StørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING MOCC25-8-A Koblingsnav Oldham Clamp 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm578NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC33-8-A Koblingsnav Oldham Clamp 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm804NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC51-12-A Koblingsnav Oldham Clamp 12mm | AF9WQC 30VH14 MOCC51-12-AM5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm1 440 NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC51-14-A Koblingsnav Oldham Clamp 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 440 NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A Koblingsnav Oldham klemme 16mm | AF9WQE 30VH16 MOCC51-16-AM5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 357 NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC51-19-A Koblingsnav Oldham Clamp 19mm | AF9WQF 30VH17 MOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 471 NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC51-20-A Koblingsnav Oldham Clamp 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC57-19-A Koblingsnav Oldham Clamp 19mm
1 750 NOK / enhet