VESTIL CART-32-15-DC saksevogn, likestrømsdrevet, 1500 Lb. Kapasitet, 48 x 32 tommer størrelse

Vare: CE3ARZ Modell: CART-32-15-DC
48 666 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterilader inkludertJa
Kapasitet1500 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde2"
Ladere Inngangsspenning115V AC
FARGEBlå, gul
Kontrolltype2-knapps anheng
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulFenol
Høyde36 "
Lengde59 "
Løftehastighet17 sek./ft.
Senket høyde9"
MaterialeStål
Maks. Høyde42.5 "
Maks. Reiseavstand32 "
Min. Høyde10.5 "
Motor Spenning12V DC
nr. Caster4
Antall batterier1
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde32 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde42 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakFenol
Avtakbar håndtakshøyde36 "
Spenning12V DC
Watts1600W
Bredde36 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatterier inkludertKapasitetLøftehastighetMaterialeMaks. ReiseavstandAntall pumper ved høy hastighetAntall pumper ved lav hastighetPris
VESTIL CART-23-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Ja1000 lbs.14 sek./ft.Stål22.5 "--48 106 NOK
VESTIL CART-23-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCB Handlevogn-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Stål22.5 "275429 137 NOK
VESTIL CART-23-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 lbs.16 sek./ft.Stål22.5 "--48 221 NOK
VESTIL CART-23-15-M Fotpumpe saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCD Handlevogn-23-15-M58.88 "Nei1500 lbs.-Stål22.5 "275431 512 NOK
VESTIL CART-24-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 lbs.15 sek./ft.Stål33.5 "--49 454 NOK
VESTIL CART-24-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCF Handlevogn-24-10-M69.5 "Nei1000 lbs.-Stål33.5 "316331 756 NOK
VESTIL CART-24-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 lbs.17 sek./ft.Stål33.5 "--50 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-32-15-DC saksevogn, likestrømsdrevet, 1500 Lb. Kapasitet, 48 x 32 tommer størrelse
48 666 NOK / enhet