LOVEJOY Grid Halv Spacer Style Koblingsnav med horisontale delte deksler, metrisk


filtre
Hulltype: Ingen bore , Farge: Grå/metallisk , Dimensjon G: 4.826 mm , Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap: 3 mm , Navmateriale: Alloy Steel , Maks. Parallell feiljustering ved: 0.006 " , Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P): 0.012 " , Maks. Hastighet: 3600 RPM , Min. Kjede: solid , Avstandsnavlengde (dimensjon S): 60.33 mm , Type: Rutenettkobling
StilModellSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Rutenettkobling StørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedePris (eks. mva)
A
69790406286
8-32103060.2 mm111.25 mm41 mm2 447 NOK
RFQ
A
69790406283
8-32102060.2 mm101.6 mm35 mm1 779 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?