LOVEJOY 69790406283 Rutenettkoblingsnav, borediameter 2.375, lengde 1.88 tommer | AK3ZBY

LOVEJOY 69790406283 Rutenettkoblingsnav, borediameter 2.375, lengde 1.88 tommer

Vare: AK3ZBY Modell: 69790406283
1 779 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
BoringstypeIngen bore
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD85.85 mm
Dimensjon G4.826 mm
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap3 mm
Rutenettkobling Størrelse1020
NavmaterialeAlloy Steel
Lengde gjennom boring60.2 mm
Maks. Vinkelforskyvning kl0.002 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.009 "
Maks. Kjede35 mm
Maks. Parallell forskyvning kl0.006 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.012 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Min. Kjedesolid
Nominelt dreiemoment48 Nm
Utenfor Dia.101.6 mm
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)12.7 mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)8-32
Avstandsnavlengde (dimensjon S)60.33 mm
typenRutenettkobling

Produktvarianter

ProduktModellSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Rutenettkobling StørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedePris
LOVEJOY 69790406286 Rutenettkoblingsnav, lengde 1.88 tommer | AK3ZCA 697904062868-32103060.2 mm111.25 mm41 mm2 447 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790406283 Rutenettkoblingsnav, borediameter 2.375, lengde 1.88 tommer
1 779 NOK / enhet