LOVEJOY 69790406286 Rutenettkoblingsnav, lengde 1.88 tommer | AK3ZCA

LOVEJOY 69790406286 Rutenettkoblingsnav, lengde 1.88 tommer

Vare: AK3ZCA Modell: 69790406286
2 447 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
BoringstypeIngen bore
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD93.73 mm
Dimensjon G4.826 mm
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap3 mm
Rutenettkobling Størrelse1030
NavmaterialeAlloy Steel
Lengde gjennom boring60.2 mm
Maks. Vinkelforskyvning kl0.003 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.011 "
Maks. Kjede41 mm
Maks. Parallell forskyvning kl0.006 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.012 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Min. Kjedesolid
Nominelt dreiemoment136 Nm
Utenfor Dia.111.25 mm
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)7.87 mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)8-32
Avstandsnavlengde (dimensjon S)60.33 mm
typenRutenettkobling

Produktvarianter

ProduktModellSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Rutenettkobling StørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedePris
LOVEJOY 69790406283 Rutenettkoblingsnav, borediameter 2.375, lengde 1.88 tommer | AK3ZBY 697904062838-32102060.2 mm101.6 mm35 mm1 779 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790406286 Rutenettkoblingsnav, lengde 1.88 tommer
2 447 NOK / enhet