VESTIL PU-serien lastebilaktiverte lastebrygger


filtre
Støtfangerhøyde: 16 " , Støtfangerlengde: 2" , støtfangerprojeksjon: 2" , Støtfangertykkelse: 2" , Støtfangerbredde: 5" , Farge: brun , Dekktrykk: 55000 psi , Høyde: 50.88 " , Installasjonsmetode: Foran Dock , Leppeprojeksjon: 6.5 " , Vektgrense: 20000 lbs. , Materiale: Stål , Plattformtykkelse: 0.25 " , Plattformbredde: 72 " , Tjenesteområde over dokken: 12 " , Tjenesteområde under dokken: 8" , Bredde: 88 "
StilModellLengdePlattform LengdePris (eks. mva)
A
PU-600-SCB
85.25 "72 "110 922 NOK
RFQ
B
PU-800-SCB
107.25 "96 "130 852 NOK
C
PU-1000-SCB
131.06 "120 "165 301 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?