WESCO Hydrauliske stablere


filtre
Farge: Rød , Vektgrense: 1000 lb. , Hjuldiameter: 5" , Hjulmateriale: Fenol , Hjultype: Fenol
StilModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
260032
60 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "29 118 NOK
RFQ
B
260044
60 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "29 238 NOK
RFQ
C
260038
60 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "33 215 NOK
RFQ
A
260033
68 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "32 155 NOK
RFQ
D
260039
68 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "37 459 NOK
B
260045
68 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "29 252 NOK
RFQ
E
260051
68 "5.25 "80 "44.5 "33 "30 "32 "35 104 NOK
RFQ
A
260034
80 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "34 974 NOK
RFQ
B
260046
80 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "32 929 NOK
RFQ
C
260040
80 "5.25 "94 "44.5 "32.25 "30 "32 "42 341 NOK
RFQ
E
260052
80 "5.25 "92 "44.5 "33 "30 "32 "40 918 NOK
RFQ

Hydrauliske stablere

Wesco hydrauliske stablere brukes til å heve eller senke tunge laster (maks. 1000 lb) i produksjonsanlegg, varehus og byggeplasser. De har en praktisk fotpedal for håndfri kontroll av løfteren og fenolhjul som gir motstand mot fett, bensin, olje og milde syrer. De er videre utstyrt med gulvlåser, fotbeskyttere og en sikkerhetsskjerm for å forhindre potensielle ulykker. Disse stablerne tilbyr lastløftekapasitet på opptil 80 tommer og er tilgjengelige i 24 og 32 tommers plattformbreddealternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?