WESCO 260052 Hydraulisk stabler med stor plattform, 1000 pund kapasitet, 80 løft | AG7JFQ ESPL-80-3032

WESCO 260052 Hydraulisk stabler med stor plattform, 1000 pund kapasitet, 80" løft

Vare: AG7JFQ Modell: 260052Kryssref.: ESPL-80-3032
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

40 918 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Base Ben Inside Dia.25.5 "
Base ben utenfor Dia.32 "
FARGERød
Løftehøyde Maks.80 "
Løftehøyde Min.5.25 "
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde92 "
Total lengde44.5 "
Samlet bredde33 "
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde32 "
HjulmaterialeFenol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 134.1
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)83.82

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
WESCO 260039 Hydraulisk løft 1000 Lb 68 In | AF3XFK 8E199 / SPL-68-3032 26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "37 459 NOK
WESCO 260032 Hydraulisk stabler for standard plattform, Capaci på 1000 kg | AG7JFF 9GNA0 / SPL-60-2424 26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "32 461 NOK
RFQ
WESCO 260044 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 60 "Lift | AG7JFG ESPL-60-2424 26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "29 238 NOK
RFQ
WESCO 260033 standard plattform hydraulisk stabler, 1000 lbs kapasitet, 68 "løft | AG7JFH SPL-68-2424 26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "32 155 NOK
RFQ
WESCO 260045 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 68 "Lift | AG7JFJ ESPL-68-2424 26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "29 252 NOK
RFQ
WESCO 260034 Hydraulisk stabler for standard plattform, kapasitet på 1000 kg, 80 "løft | AG7JFK SPL-80-2424 / 8EAC6 26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "33 739 NOK
RFQ
WESCO 260046 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 80 "Lift | AG7JFL ESPL-80-2424 26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "32 929 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260052 Hydraulisk stabler med stor plattform, 1000 pund kapasitet, 80" løft
40 918 NOK / enhet