VESTIL CART-23-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCA

VESTIL CART-23-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PCA Modell: CART-23-10-DC

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC11
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
Lader115V AC
Ladere Inngangsspenning115V AC
FARGEBlå, gul
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulFenol
Høyde36 "
Lengde46.5 "
Løftehastighet14 sek./ft.
Senket høyde11 "
MaterialeStål
Maks. Høyde33.5 "
Maks. Reiseavstand22.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde11 "
nr. Caster4
Antall batterier1
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde36 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde33 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakFenol
Skala inkludertNei
Spenning12V DC
Spenning (DC)12
Watts1600W
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatterier inkludertKapasitetLøftehastighetMaterialeMaks. ReiseavstandAntall pumper ved høy hastighetAntall pumper ved lav hastighetPris
VESTIL CART-23-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCB Handlevogn-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Stål22.5 "275429 137 NOK
VESTIL CART-23-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 lbs.16 sek./ft.Stål22.5 "--48 221 NOK
VESTIL CART-23-15-M Fotpumpe saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCD Handlevogn-23-15-M58.88 "Nei1500 lbs.-Stål22.5 "275431 512 NOK
VESTIL CART-24-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 lbs.15 sek./ft.Stål33.5 "--49 454 NOK
VESTIL CART-24-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCF Handlevogn-24-10-M69.5 "Nei1000 lbs.-Stål33.5 "316331 756 NOK
VESTIL CART-24-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 lbs.17 sek./ft.Stål33.5 "--50 227 NOK
VESTIL CART-24-15-M fotpumpe saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCH Handlevogn-24-15-M69.5 "-1500 lbs.-Stål33.5 "316334 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-23-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse
48 106 NOK / enhet