VESTIL CART-23-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCB

VESTIL CART-23-10-M fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PCB Modell: CART-23-10-M

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå, gul
Fotpumpe type2-trinns autogir
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulFenol
Håndtak Dia.1.3 inn.
Håndtakets høyde37 inn.
Håndtakets høyde37 "
Høyde36 "
Lengde58.88 "
Senket høyde11 "
MaterialeStål
Maks. Høyde33.5 "
Maks. Reiseavstand22.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde11 "
nr. Caster4
Antall pumper ved høy hastighet27
Antall pumper ved lav hastighet54
Antall pumper på høy innstilling27
Antall pumper på lav innstilling54
OperasjonFotpumpe
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde36 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde33 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakFenol
Skala inkludertNei
Hastighetstype2
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 177.75
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatterier inkludertKapasitetLøftehastighetMaterialeMaks. ReiseavstandAntall pumper ved høy hastighetAntall pumper ved lav hastighetPris
VESTIL CART-23-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Ja1000 lbs.14 sek./ft.Stål22.5 "--48 106 NOK
VESTIL CART-23-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 lbs.16 sek./ft.Stål22.5 "--48 221 NOK
VESTIL CART-23-15-M Fotpumpe saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCD Handlevogn-23-15-M58.88 "Nei1500 lbs.-Stål22.5 "275431 512 NOK
VESTIL CART-24-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 lbs.15 sek./ft.Stål33.5 "--49 454 NOK
VESTIL CART-24-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCF Handlevogn-24-10-M69.5 "Nei1000 lbs.-Stål33.5 "316331 756 NOK
VESTIL CART-24-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 lbs.17 sek./ft.Stål33.5 "--50 227 NOK
VESTIL CART-24-15-M fotpumpe saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCH Handlevogn-24-15-M69.5 "-1500 lbs.-Stål33.5 "316334 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-23-10-M fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse
29 137 NOK / enhet