VESTIL CART-24-10-DC-PSS Scissor Cart, DC Powered, 1000 Lb. Capacity, 48 x 24 Inch Size | CE3ARQ

VESTIL CART-24-10-DC-PSS saksevogn, likestrømsdrevet, 1000 Lb. Kapasitet, 48 x 24 tommer størrelse

Vare: CE3ARQ Modell: CART-24-10-DC-PSS
118 080 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde2"
Ladere Inngangsspenning115V AC
FARGESølv
FinishGalvanisert
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulFenol
Høyde42.5 "
Lengde59 "
Løftehastighet15 sek./ft.
Senket høyde9"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde42.5 "
Maks. Reiseavstand33.5 "
Min. Høyde9"
Motor Spenning12V DC
nr. Caster4
Antall batterier1
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde24 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde42 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakFenol
Spenning12V DC
Watts1600W
Bredde36 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatterier inkludertKapasitetLøftehastighetMaterialeMaks. ReiseavstandAntall pumper ved høy hastighetAntall pumper ved lav hastighetPris
VESTIL CART-23-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Ja1000 lbs.14 sek./ft.Stål22.5 "--48 106 NOK
VESTIL CART-23-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCB Handlevogn-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Stål22.5 "275429 137 NOK
VESTIL CART-23-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 lbs.16 sek./ft.Stål22.5 "--48 221 NOK
VESTIL CART-23-15-M Fotpumpe saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCD Handlevogn-23-15-M58.88 "Nei1500 lbs.-Stål22.5 "275431 512 NOK
VESTIL CART-24-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 lbs.15 sek./ft.Stål33.5 "--58 636 NOK
VESTIL CART-24-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCF Handlevogn-24-10-M69.5 "Nei1000 lbs.-Stål33.5 "316331 756 NOK
VESTIL CART-24-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 lbs.17 sek./ft.Stål33.5 "--60 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-24-10-DC-PSS saksevogn, likestrømsdrevet, 1000 Lb. Kapasitet, 48 x 24 tommer størrelse
118 080 NOK / enhet