VESTIL CART-23-15-DC-PSS Scissor Cart, DC Powered, 1500 Lb. Capacity, 36 x 24 Inch Size | CE3ARN

VESTIL CART-23-15-DC-PSS saksevogn, likestrømsdrevet, 1500 Lb. Kapasitet, 36 x 24 tommer størrelse

Vare: CE3ARN Modell: CART-23-15-DC-PSS
98 937 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterilader inkludertJa
Kapasitet1500 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde2"
Ladere Inngangsspenning115V AC
FARGEBlå, gul
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulFenol
Høyde36 "
Lengde46.5 "
Løftehastighet16 sek./ft.
Senket høyde11 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde33.5 "
Maks. Reiseavstand22.5 "
Min. Høyde11 "
Motor Spenning12V DC
nr. Caster4
Antall batterier1
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde36 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde24 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde33 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakFenol
Spenning12V DC
Watts1600W
Bredde36 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatterier inkludertKapasitetLøftehastighetMaterialeMaks. ReiseavstandAntall pumper ved høy hastighetAntall pumper ved lav hastighetPris
VESTIL CART-23-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Ja1000 lbs.14 sek./ft.Stål22.5 "--48 106 NOK
VESTIL CART-23-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCB Handlevogn-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Stål22.5 "275429 137 NOK
VESTIL CART-23-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 lbs.16 sek./ft.Stål22.5 "--48 221 NOK
VESTIL CART-23-15-M Fotpumpe saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCD Handlevogn-23-15-M58.88 "Nei1500 lbs.-Stål22.5 "275431 512 NOK
VESTIL CART-24-10-DC DC-drevet saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 lbs.15 sek./ft.Stål33.5 "--58 636 NOK
VESTIL CART-24-10-M Fotpumpe saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCF Handlevogn-24-10-M69.5 "Nei1000 lbs.-Stål33.5 "316331 756 NOK
VESTIL CART-24-15-DC DC-drevet saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 lbs.17 sek./ft.Stål33.5 "--60 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-23-15-DC-PSS saksevogn, likestrømsdrevet, 1500 Lb. Kapasitet, 36 x 24 tommer størrelse
98 937 NOK / enhet