Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 234MA-600 Endemålestang 11mm med gummihåndtak | AE9ZMR 6PCK9 / 51016

STARRETT 234MA-600 Endemålestang 11 mm med gummihåndtak

På lager
Vare: AE9ZMR Modell: 234MA-600Kryssref.: 6PCK9 / 51016

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttmålestang m / grep
Diameter11mm
Område600mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9017900140
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 234MA-600 Endemålestang 11 mm med gummihåndtak
2 709 NOK / enhet