Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 247D Kulemikrometerfeste, 0.25 tommers diameter ambolt og spindel | AC4GWX 2ZUC3 / 51177

STARRETT 247D kulemikrometerfeste, 0.25 tommers diameter ambolt og spindel

På lager
Vare: AC4GWX Modell: 247DKryssreferanse: 2ZUC3 / 51177
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer ballfeste
Diameter0.200 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9017900140
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Robuste kuler som måler 0.2 tommer i diameter, med mulighet til å bevege seg fritt i holderen
    • Kan enkelt påføres ved å klikke på enden av enten ambolt eller spindel, slik at to vedlegg kan brukes sammen

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 247A Kulemikrometerfeste, 0.235 tommers diameter | AC4GWW 2ZUC2 / 51174 247A305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 247D kulemikrometerfeste, 0.25 tommers diameter ambolt og spindel
282NOK / enhet