Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S234E Endemålestangsett 1/4 tomme Diameter 5 stk | AE9XDK 6NCA2 / 50860

STARRETT S234E Endemålestangsett 1/4 tomme Diameter 5 stk

På lager
Vare: AE9XDK Modell: S234EKryssref: 6NCA2 / 50860
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
3 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlutt målestangsett
Diameter1 / 4 "
Område1, 2, 3, 4, 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9017900140
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett S234E er et sett med fem endemålstaver med lengder mellom 1 og 5 tommer. Dette settet er designet for bruk med Starrett S436.1 og S436 mikrometersett med et måleområde på 0 - 6 tommer.
    • Disse Starrett-endemålestengene er laget av spesialverktøystål med herdede ender som er nøyaktig overlappet til en sfærisk radius og kan også brukes til å måle parallelle overflater og kontrollere presisjonsmåleverktøy.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterOmrådePris
STARRETT S234C Endemålestangsett 1/4 tomme Diameter 2 stk | AE9XDH 6NCA0 / 50852 S234C1 / 4 "1, 2 "1 203 NOK
STARRETT S234D Endemålestangsett 1/4 tomme Diameter 3 stk | AE9XDJ 6NCA1 / 51897 S234D1 / 4 "1, 2, 3 "1 905 NOK
STARRETT S234F Endemålestangsett 1/4 tomme Diameter 6 stk | AE9XDL 6NCA3 / 51917 S234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "7 153 NOK
STARRETT S234G Endemålestangsett 1/4 3/8 Diameter 11 stk | AE9XDM 6NCA4 / 51929 S234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "10 866 NOK
STARRETT S234J Endemålestangsett 1/4 3/8 7/16 12 Stk | AE9XDN 6NCA5 / 64146 S234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "22 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S234E Endemålestangsett 1/4 tomme Diameter 5 stk
3 295 NOK / enhet