Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4199-B rørmarkør hydraulikkolje 1-1/2 til 2-3/8 tommer | AF6BUN 9WCC9

BRADY 4199-B rørmarkør hydraulikkolje 1-1/2 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AF6BUN Modell: 4199-BKryssreferanse: 9WCC9
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5711-I Pipe Marker Hydraulic Oil 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"219NOK
BRADY 5711-II rørmarkør hydraulikkolje 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AA6MVJ 14H896 II-57112-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "241NOK
BRADY 5711-O Pipe Marker Hydraulic Oil Y 1/2 To 1-3/8 In | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"111NOK
BRADY 8790-1 Pipe Marker Hydraulic Oil 2-1/2 To 7-7/8 In | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "211NOK
BRADY 8790-1HV rørmarkør hydraulikkolje Y 8 tommer eller større | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "237NOK
BRADY 8790-3C Pipe Marker Hydraulic Oil Y To 3/4 In | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "188NOK
BRADY 8790-4 Pipe Marker Hydraulic Oil Y 3/4 To 2-3/8 In | AE3ZDM 5GXE4 8790-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4199-B rørmarkør hydraulikkolje 1-1/2 til 2-3/8 tommer
119NOK / enhet