Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 98Z-12 maskinister i vater med etui, gradert hetteglass, 12 tommers lengde | AE6NAF 5UAR1 / 50444

STARRETT 98Z-12 maskinister i nivå med etui, gradert hetteglass, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AE6NAF Modell: 98Z-12Kryssreferanse: 5UAR1 / 50444
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
6 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinister nivå
Nøyaktighet0.005 "
FARGESvart
FinishSatin Chrome hetteglassrør
RammematerialeCast Iron
Lengde12 "
Magnettypenone
MaterialeCast Iron
Antall hetteglass1
Antall magneter0
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass2
HetteglassGlass
Hetteglass typePresisjonsjord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9015308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for presisjonsnivellering av maskiner eller tunge arbeidsstykker
    • Har presisjonslaget støpejernsbase for perfekt utjevning og 2 graderte glass hetteglass (1 nivå hetteglass og 1 lodd hetteglass) for måling i begge retninger
    • Spor- og lagerflater på nivåets base for pålitelige sitteplasser og maksimal nøyaktighet (+/- 0.005 tommer) under grunnarbeid
    • Leveres med et treveske for beskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKjennetegnInkludererLengdeBreddePris
STARRETT 98-6 maskinister nivå, gradert hetteglass, 6 tommers lengde | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005 "per Ft / 80 til 90 sekunderJordede og graderte hovedampuller, krysstestampuller, hetteglass som kan justeres til positiv innstilling, bunnen har full lengde involuttsporN / A6"1 1 / 2 "2 803 NOK
STARRETT 98-8 Maskinister nivå, gradert hetteglass, 8 tommers lengde | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A8"1.5 "3 749 NOK
STARRETT 98-12 Maskinister nivå, gradert hetteglass, 12 tommers lengde | AC4HLM 2ZVL5 / 50443 98-120.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A12 "2"5 149 NOK
STARRETT 98-4 maskinister nivå, gradert hetteglass, 4 tommers lengde | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Hetteglass: jordet og gradert, justerbar til positiv innstilling, plassert i et satengbehandlet messingrør med friksjonstilpasset deksel, bunn: har full lengde involuttsporN / A4"-2 637 NOK
STARRETT 98-6 W/SLC Maskinister Nivå, gradert hetteglass, 6 tommers lengde, med SLC | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-3 678 NOK
STARRETT 98-12 W/SLC Maskinister Nivå, gradert hetteglass, 12 tommers lengde, med SLC | CJ2TUR 26Z911 98-12 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-5 659 NOK
STARRETT 98Z-18 Maskinister nivå, gradert hetteglass, 18 tommers lengde, med trekasse | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005''-Treveske18 "-11 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 98Z-12 maskinister i nivå med etui, gradert hetteglass, 12 tommers lengde
6 361 NOK / enhet