IGUS Ermelager 1/2 tommer


filtre
Inside Dia .: 1 / 2 " , Smøring: Ingen smøresystem , Materiale: Polymer
StilModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
GSI-0809-16
1"12,00019 / 32 "-40 til 266 grader5174NOK
B
RSI-0810-16
1"87005 / 8 "-58 til 194 grader5128NOK
C
TSI-0809-08
1 / 2 "37,70019 / 32 "-149 til 485 grader2258NOK
A
GSI-0809-08
1 / 2 "12,00019 / 32 "-40 til 266 grader5169NOK
A
GSI-0809-04
1 / 4 "12,00019 / 32 "-40 til 266 grader5139NOK
C
TSI-0809-12
3 / 4 "37,70019 / 32 "-149 til 485 grader2247NOK
A
GSI-0809-06
3 / 8 "12,00019 / 32 "-40 til 266 grader5130NOK
B
RSI-0810-06
3 / 8 "87005 / 8 "-58 til 194 grader5105NOK
C
TSI-0809-06
3 / 8 "37,70019 / 32 "-149 til 485 grader2142NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?