Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GSI-0809-06 ermelager 1/2 Id x 3/8 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TMF 2MTE6

IGUS GSI-0809-06 hylselager 1/2 Id x 3/8 tommers lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2TMF Modell: GSI-0809-06Kryssreferanse: 2MTE6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde3 / 8 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.19 / 32 "
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-0809-06 ermelager 1/2 Id x 3/8 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TKW 2MRY5 TSI-0809-063 / 8 "37,70019 / 32 "-149 til 485 grader2142NOK
IGUS TSI-0809-08 ermet lager 1/2 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TKX 2MRY8 TSI-0809-081 / 2 "37,70019 / 32 "-149 til 485 grader2258NOK
IGUS TSI-0809-12 hylser 1/2 Id x 3/4 tommers lengde-pakke med 2 | AC2TKY 2MRY9 TSI-0809-123 / 4 "37,70019 / 32 "-149 til 485 grader2247NOK
IGUS GSI-0809-04 ermet lager 1/2 Id x 1/4 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TME 2MTE5 GSI-0809-041 / 4 "12,00019 / 32 "-40 til 266 grader5139NOK
IGUS GSI-0809-08 ermelager 1/2 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TMJ 2MTE9 GSI-0809-081 / 2 "12,00019 / 32 "-40 til 266 grader5169NOK
IGUS GSI-0809-16 ermelager 1/2 Id x 1 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TMK 2MTF1 GSI-0809-161"12,00019 / 32 "-40 til 266 grader5174NOK
IGUS RSI-0810-06 ermet lager 1/2 Id x 3/8 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJQ 2NCJ2 RSI-0810-063 / 8 "87005 / 8 "-58 til 194 grader5105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GSI-0809-06 hylselager 1/2 Id x 3/8 tommers lengde - pakke med 5
130NOK /pakke