Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 134 Cross Test Level med lodd, 2 x 3 tommers lengde | AC4HLP 2ZVL7 / 50569

STARRETT 134 Cross Test Level med lodd, 2 x 3 tommers lengde

På lager
Vare: AC4HLP Modell: 134Kryssreferanse: 2ZVL7 / 50569
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
1 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryssprøve og loddnivå
Nøyaktighet24 til 30 min.
AnleggStøpejern med Satin Nickel Finish
FinishSatin nikkel
Høyde1 / 2 "
Lengde3"
MaterialeCast Iron
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass2
typenPresesjon
HetteglassGlass
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9015308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Starrett 134 krysstest / loddnivåverktøy brukes i konstruksjons- og ingeniørsektorer for presise opprettings- og nivelleringsoppgaver. Den består av et hetteglass for måling av vertikal og horisontal justering. Dette verktøyet sikrer nøyaktig posisjonering av strukturer og elementer, og forbedrer stabilitet og funksjonalitet. Krysstester brukes for å verifisere vinkelrett eller vinkeljustering mellom overflater. Rørleggere bruker dem for å sikre at rør og inventar er jevnet, og unngår lekkasjer og strukturelle problemer.

Egenskaper:

  • Starrett 134 krysstest / loddverktøy har støpejernskonstruksjon med sateng nikkel finish for stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Den er utstyrt med to hetteglass satt i rette vinkler, noe som letter krysstestnivellering uten å måtte flytte den, noe som øker effektiviteten.
  • Dette Starrett nivå 134 krysstest-/loddverktøyet har et glass hetteglass for klare og enkle avlesninger.
  • Den har en nøyaktighet på 24 til 30 minutter, noe som sikrer at målingene er pålitelige og presise og minimerer feil i justeringen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan opprettholder jeg denne Starrett 134 krysstesten og loddet?

A. Regelmessig rengjøring av hetteglassene og overflatene anbefales for å sikre nøyaktighet over en lang periode.

Sp. Tilbyr merket nivåer for å måle flatheten til overflater?

A. Ja, merkevarens maskinistnivåer er egnet til å måle og justere flatheten og jevnheten til overflater, noe som sikrer presisjon i maskinerings- og produksjonsprosesser.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 134 Cross Test Level med lodd, 2 x 3 tommers lengde
1 373 NOK / enhet