Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON SM125 Cross Check Level Akryl 2-1/4 tommer - pakke med 10 | AF2TYL 6XUT9

JOHNSON SM125 Cross Check Level Akryl 2-1/4 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AF2TYL Modell: SM125Kryssreferanse: 6XUT9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
689NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss sjekk nivå
Nøyaktighet38 Bue Min
AnleggAkryl plast kropp
Lengde2.25 "
Monteringshull Dia.0.156 "
Antall hetteglass1
Antall monteringshull2
Antall hetteglass1
Tykkelse0.52 "
Totalt antall hetteglass2
HetteglassKlar akryl
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Rød

Produktvarianter

ProduktModellAnleggPris
JOHNSON 125 Cross Check Level | AE7ZAH 6C225 125Rød kropp med høy slagkraft i plast80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON SM125 Cross Check Level Akryl 2-1/4 tommer - pakke med 10 stk
689NOK /pakke