VESTIL CST-C44-PU serie polyuretanhjul


filtre
Kapasitet: 1250 lbs. , hjulstørrelse: 8 "x 2" , Diameter: 8" , Durometer: 95 (+/-5) SHORE A , Bli ferdig: Sink belagt , Høyde: 9 1 / 2 " , Materiale: polyuretan , Toppplatestørrelse: 4 "x 4 1 / 2"
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
CST-C44-8x2PU-R
Rigid423NOK
RFQ
B
CST-C44-8x2PU-S
Sving456NOK
RFQ
C
CST-C44-8x2PU-SWB
Sving med brems469NOK
RFQ

CST-C44-PU serie polyuretanhjul

Hjulene i Vestil CST-C44-PU-serien har polyuretankonstruksjon for å redusere støy som oppstår når du ruller på grove overflater. De er integrert med herdede lagerbaner for å motstå brinelling og lagerstøvdekselpakninger for jevn og sikker mobilitet. Disse hjulene har også anti-rust og anti-korrosiv sinkbelagt finish for lengre levetid og er tilgjengelige i stive, samt svingbare varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?