Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON SM051 Bulls Eye Level Akryl 0.472 tommer Lengde - Pakke med 10 | AF2TYC 6XUT1

JOHNSON SM051 Bulls Eye Level Akryl 0.472 tommers lengde - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AF2TYC Modell: SM051Kryssreferanse: 6XUT1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
442NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulls øyenivå
Nøyaktighet53 Bue Min
AnleggAkryl plast kropp
Diameter0.472 "
Tykkelse0.276 "
Totalt antall hetteglass1
typenSirkulær uten flens
HetteglassKlar akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9015308000
OpprinnelseslandAT

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Nivåer i begge horisontale planer samtidig

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDiameterTykkelsepk. Antall.Pris
JOHNSON SM053 Bulls Eye Level Akryl 0.590 tommers lengde - pakke med 10 | AF2TYD 6XUT2 SM05353 Bue Min0.59 "0.315 "10442NOK
JOHNSON SM054 Bulls Eye Level Akryl 0.709 tommers lengde - pakke med 10 | AF2TYE 6XUT3 SM05441 Bue Min0.709 "0.354 "10458NOK
JOHNSON SM055 Bulls Eye Level Akryl 0.787 tommer lengde - pakke med 10 | AF2TYF 6XUT4 SM05553 Bue Min0.787 "0.354 "10476NOK
JOHNSON SM056 Bulls Eye Level Akryl 1.181 tommers lengde - pakke med 10 | AF2TYG 6XUT5 SM05637 Bue Min1.181 "0.394 "10555NOK
JOHNSON SM057 Bulls Eye Level Akryl 1.575 tommers lengde - pakke med 10 | AF2TYH 6XUT6 SM05746 Bue Min1.575 "0.394 "10683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON SM051 Bulls Eye Level Akryl 0.472 tommers lengde - pakke med 10 stk.
442NOK /pakke