KILLARK Plugger og bøsninger med mannlige og kvinnelige NPT-beslag


filtre
Farge: Sølv , Underkategori: Plugger og foringer , Type: Farlig beliggenhet
StilModellRørstørrelseTilkoblingSakLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
RE31S
1 til 1/2 "Mann til kvinneRedusere bushing3 / 4 "Stål83NOK
A
R-31
1 til 1/2 "Mann til kvinneRedusere bushing3 / 4 "Kobberfritt aluminium65NOK
A
R-32
1 til 3/4 "Mann til kvinneRedusere bushing3 / 4 "Kobberfritt aluminium62NOK
A
RE32S
1 til 3/4 "Mann til kvinneRedusere bushing3 / 4 "Stål82NOK
B
PLUG-3
1"mannInnfelt plugg5 / 8 "Stryke90NOK
C
CUP-3
1"mannInnfelt plugg5 / 8 "Kobberfritt aluminium95NOK
A
R-53
1-1 / 2 til 1 "Mann til kvinneRedusere bushing7 / 8 "Kobberfritt aluminium151NOK
D
RE53S
1-1 / 2 til 1 "Mann til kvinneRedusere bushing7 / 8 "Stål226NOK
E
PLUG5
1-1 / 2 "mannInnfelt plugg1"Stryke226NOK
C
CUP-5
1-1 / 2 "mannInnfelt plugg1"Kobberfritt aluminium161NOK
C
CUP-4
1-1 / 4 "mannInnfelt plugg1"Kobberfritt aluminium131NOK
F
PLUG4
1-1 / 4 "mannInnfelt plugg1"Stryke210NOK
G
PLUG1
1 / 2 "mannInnfelt plugg5 / 8 "Stryke69NOK
C
CUP-1
1 / 2 "mannInnfelt plugg5 / 8 "Kobberfritt aluminium61NOK
A
R-63
2 til 1 "Mann til kvinneRedusere bushing7 / 8 "Kobberfritt aluminium258NOK
H
RE63S
2 til 1 "Mann til kvinneRedusere bushing7 / 8 "Stål401NOK
I
R-65
2 til 1-1 / 2 "Mann til kvinneRedusere bushing7 / 8 "Kobberfritt aluminium264NOK
J
RE65S
2 til 1-1 / 2 "Mann til kvinneRedusere bushing7 / 8 "Stål382NOK
K
PLUG6
2"mannInnfelt plugg1"Stryke370NOK
L
CUP-6
2"mannInnfelt plugg1"Kobberfritt aluminium248NOK
A
R-21
3/4 til 1/2 "Mann til kvinneRedusere bushing3 / 4 "Kobberfritt aluminium56NOK
A
RE21S
3/4 til 1/2 "Mann til kvinneRedusere bushing3 / 4 "Stål75NOK
C
CUP-2
3 / 4 "mannInnfelt plugg5 / 8 "Kobberfritt aluminium71NOK
M
PLUG2
3 / 4 "mannInnfelt plugg5 / 8 "Stryke76NOK

Plugger og bøsninger med mannlige og kvinnelige NPT-beslag

Killark plugger og bøsninger egner seg godt i stive eller IMC rørsystemer for å koble to rør sammen, redusere dem til en mindre størrelse og lukke gjengede kanalhubber. De er konfigurert med mannlige til kvinnelige og mannlige gjengede koblinger som gir god lekkasjeintegritet og er egnet for applikasjoner med lavt trykk. Disse beslagene har jern-, aluminium- eller stålkonstruksjon for høy strekkfasthet og er tilgjengelige i lengder på 5/8, 7/8, 3/4 og 1 tomme.
Raptor Supplies tilbyr også Killark brystvorter med tilkoblingsbeslag til hann.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?