Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK CUP-4 Plugg Innfelt 1-1/4 In | AC2UVA 2MY87

KILLARK CUP-4 Plugg Innfelt 1-1/4 In

På lager
Vare: AC2UVA Modell: CUP-4Kryssref: 2MY87
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt plugg
FARGESølv
Rørstørrelse1-1 / 4 "
Tilkoblingmann
Lengde1"
MaterialeKobberfritt aluminium
UnderkategoriPlugger og foringer
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTilkoblingSakLengdeMaterialePris
KILLARK CUP-1 Plugg Innfelt 1/2 In | AC2UUX 2MY84 CUP-11 / 2 "mannInnfelt plugg5 / 8 "Kobberfritt aluminium61NOK
KILLARK CUP-2 Plugg Innfelt 3/4 In | AC2UUY 2MY85 CUP-23 / 4 "mannInnfelt plugg5 / 8 "Kobberfritt aluminium71NOK
KILLARK CUP-3 Plugg Innfelt 1 In | AC2UUZ 2MY86 CUP-31"mannInnfelt plugg5 / 8 "Kobberfritt aluminium95NOK
KILLARK CUP-5 Plugg Innfelt 1-1/2 In | AC2UVB 2MY88 CUP-51-1 / 2 "mannInnfelt plugg1"Kobberfritt aluminium161NOK
KILLARK CUP-6 Plugg Innfelt 2 In | AC2UVC 2MY89 CUP-62"mannInnfelt plugg1"Kobberfritt aluminium248NOK
KILLARK PLUG1 Plugg Innfelt 1/2 In | AC2VHG 2NB99 PLUG11 / 2 "mannInnfelt plugg5 / 8 "Stryke69NOK
KILLARK PLUG2 plugg innfelt 3/4 in | AC2VRJ 2NE11 PLUG23 / 4 "mannInnfelt plugg5 / 8 "Stryke76NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK CUP-4 Plugg Innfelt 1-1/4 In
131NOK / enhet