ABILITY ONE Lineær polyetylen søppelsekk med lav tetthet og liners Coreless Roll


filtre
Materiale: LDPE , Pakkekonfigurasjon: Kjerneløs rulle , Tetning: Stjerne
StilModellTykkelseVesker per rull / pakkeKapasitetBreddeFARGEHøydeLengdeMaks. LastePris (eks. mva)
A
8105-01-399-4791
0.6mil.10020 gal.24 "Fjern30 "-55 lb.367NOK
A
8105-01-557-4975
0.6mil.10010 gal.24 "Fjern26 "-55 lb.337NOK
B
8105-01-517-1356
0.7mil.10055 gal.38 "Grå58 "-55 lb.450NOK
C
8105-01-517-1375
0.7mil.2520 til 30 gal.30 "Grå36 "36 "55 lb.710NOK
D
8105-01-517-1360
0.7mil.10060 gal.40 "Grå58 "-55 lb.468NOK
C
8105-01-517-1361
0.7mil.1056 gal.42.5 "Grå48 "48 "55 lb.522NOK
A
8105-01-399-4792
0.7mil.5026 gal.33 "Fjern36 "-55 lb.300NOK
E
8105-01-517-1377
0.7mil.2533 gal.33 "Grå39 "39 "55 lb.654NOK
C
8105-01-560-4934
0.7mil.12013 gal.24 "Hvit30 "-55 lb.342NOK
A
8105-01-399-4793
0.7mil.50/139 gal.40 "Fjern39 "-55 lb.516NOK
D
8105-01-560-4930
0.8mil.6030 gal.30 "brun36 "-55 lb.270NOK
C
8105-01-557-4972
0.39mil.50020 til 30 gal.40 "Fjern37 "-45 lb.848NOK
A
8105-01-557-4974
0.75mil.5045 gal.44 "Fjern39 "-55 lb.705NOK
A
8105-01-557-4976
0.75mil.5050 gal.39 "Fjern51 "-75 lb.634NOK
A
8105-01-557-4982
0.75mil.5060 gal.49 "Fjern51 "-75 lb.605NOK
F
8105-01-560-4933
1.1mil.4039 gal.44 "brun44 "-75 lb.236NOK
C
8105-01-517-1379
1.1mil.1040 til 45 gal.40 "Grå46 "46 "75 lb.633NOK
D
8105-01-560-4932
1.1mil.4033 gal.16 "Grønn40 "-55 lb.243NOK
E
8105-01-517-1358
1mil.1055 gal.36 "Grå58 "58 "75 lb.659NOK
E
8105-01-517-1364
1mil.1060 gal.38 "Grå58 "58 "75 lb.694NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?