Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Liner 60 gallon klar - pakke med 50 | AE4HYX 5KRE1

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Liner 60 gallon klar - pakke med 50

På lager
Vare: AE4HYX Modell: 8105-01-557-4982Kryssreferanse: 5KRE1
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke50
Kapasitet60 gal.
FARGEFjern
Høyde51 "
MaterialeLDPE
Maks. Laste75 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
ForsegleStjerne
StyrkevurderingEkstra tung
Tykkelse0.75mil.
Bredde49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseVesker per rull / pakkeKapasitetBreddeFARGEHøydeLengdeMaks. LastePris
ABILITY ONE 8105-01-517-1364 søppelbøtte 60 gallon Ldpe - pakke med 100 | AB4DZF 1XEB2 8105-01-517-13641mil.1060 gal.38 "Grå58 "58 "75 lb.694NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1358 søppelbøtte 55 gallon grå - pakke med 100 stk | AB4DZH 1XEB4 8105-01-517-13581mil.1055 gal.36 "Grå58 "58 "75 lb.659NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1361 Kjerneløse rulleforinger 56 gallon grå - pakke med 100 stk | AC3DDE 2RRC4 8105-01-517-13610.7mil.1056 gal.42.5 "Grå48 "48 "55 lb.522NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1379 Liner 40 Til 46gal. Grå - Pakke med 100 | AC3DDF 2RRC5 8105-01-517-13791.1mil.1040 til 45 gal.40 "Grå46 "46 "75 lb.633NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1375 Liner 20 til 30 gallon grå - pakke med 250 | AC3DDL 2RRD1 8105-01-517-13750.7mil.2520 til 30 gal.30 "Grå36 "36 "55 lb.710NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1377 Coreless Roll Liner 33 Gallon - Pakke med 250 | AE3BJU 5BB26 8105-01-517-13770.7mil.2533 gal.33 "Grå39 "39 "55 lb.654NOK
ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Liner 13 gallon hvit - pakke med 120 | AE4HXG 5KPZ7 8105-01-560-49340.7mil.12013 gal.24 "Hvit30 "-55 lb.342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Liner 60 gallon klar - pakke med 50
605NOK / enhet