Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON SM252 nivå hetteglass akryl 2.630 tommers lengde - pakke med 10 | AF2TYM 6XUU0

JOHNSON SM252 nivå hetteglass akryl 2.630 tommers lengde - pakke med 10

På lager
Vare: AF2TYM Modell: SM252Kryssreferanse: 6XUU0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
580NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivå hetteglass
Nøyaktighet43 Bue Min
AnleggAkryl plast kropp
Lengde2.63 "
Monteringshull Dia.0.183 "
Antall monteringshull2
Tykkelse0.65 "
Totalt antall hetteglass1
typenMonteringsbase
HetteglassKlar akryl
Bredde0.68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9031808085
OpprinnelseslandAT

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Klar

Produktvarianter

ProduktModellBreddeNøyaktighetDiameterSakLengdeMonteringshull Dia.Tykkelsetypenpk. Antall.Pris
JOHNSON SM250 nivå hetteglass akryl 2.150 tommers lengde - pakke med 10 | AF2TYN 6XUU1 SM2500.58 "37 Bue Min-Nivå hetteglass2.15 "0.167 "0.59 "Monteringsbase10553NOK
JOHNSON SM901 nivå hetteglass akryl 1.544 tommers lengde - pakke med 25 | AF2TYP 6XUU2 SM901-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.544 "---25219NOK
JOHNSON SM905 nivå hetteglass akryl 1.373 tommers lengde - pakke med 25 | AF2TYQ 6XUU3 SM905-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.373 "---25210NOK
JOHNSON SM904 nivå hetteglass akryl 1.246 tommers lengde - pakke med 25 | AF2TYR 6XUU4 SM904-38 Bue Min0.37 "Fat hetteglass nivå1.246 "---25210NOK
JOHNSON SM906 nivå hetteglass akryl 1.544 tommers lengde - pakke med 25 | AF2TYU 6XUU6 SM906-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.544 "--Med Multi-Pitch25261NOK
JOHNSON SM907 nivå hetteglass akryl 1.375 tommers lengde - pakke med 25 | AF2TYV 6XUU7 SM907-38 Bue Min0.5 "Fat hetteglass nivå1.375 "---25297NOK
JOHNSON SM909 nivå hetteglass akryl 1.750 tommers lengde - pakke med 25 | AF2TYW 6XUU9 SM909-38 Bue Min0.5 "Fat hetteglass nivå1.75 "--Med Multi-Pitch25334NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON SM252 nivå hetteglass akryl 2.630 tommers lengde - pakke med 10
580NOK /pakke