DUTTON-LAINSON WG2000-serien snekkegear vinsjer


filtre
Rammefarge: Bronse , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Stål , Girutveksling: 40:1 , Girtype: Mark , Håndtakslengde: 7" , Total lengde: 7.5 " , Total bredde: 6"
StilModellSakTotal høydePris (eks. mva)
A
WG2000
Girvinsj6.5931 080 NOK
B
WG2000HEX
Gearvinsj med Hex Drive5 29 / 32 "1 623 NOK

WG2000-serien snekkegear vinsjer

Dutton-Lainson WG2000-seriens snekkegirvinsjer er designet for trekking og løfteapplikasjoner for bruk i både horisontal og vertikal orientering. Disse enhetene har en stiv sveiset spole som eliminerer behovet for frihjulsmodus eller andre mekanismer og stopper automatisk å snu når sveivingen stoppes, og låser dermed lasten i posisjon. Utvalgte modeller er utstyrt med et 5/8 tommers sekskantdrev som tillater drift ved hjelp av en elektrisk drill hektet direkte på drivakselen som øker hastigheten og produktiviteten. Alle enhetene har stålkonstruksjon med en RoHS-kompatibel, sinkbelagt TUFFPLATE-finish for å gi 3 ganger korrosjonsbestandighet enn standard sinkbelegg.
Raptor Supplies tilbyr også Dutton-Lainson Håndvinsjer i DL-serienmed en skrallemekanisme for horisontal forskyvning av laster opp til 2000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?