BALDOR MOTOR 50Hz motorer, IP22 åpent dryppsikkert NEMA-ramme Enkelfase


filtre
Base: RG , Lagertype: Ball , Klasse: LAGER , Innkapslingstype: ODP , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56 , fulllast forsterkere: 23/11.5 , Hz: 50 , Isolasjon: B , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 22/23 , Montering: F1 , Monteringstype: Fot , NEMA Design: L , Total lengde: 12.07 " , Vurdering: 50 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5/8 "" , Garanti: 2 År , Vekt: 41 lb
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
A
L1319-50
---1 tlf----12 643 NOK
A
L1208-50
.56.6/3.3-177Z2850 IP23-5 788 NOK
A
L1209-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 grader8 035 NOK
A
L1304-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 grader7 286 NOK
A
L1206-50
. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C6 403 NOK
A
L1205-50
. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 260 NOK
A
L1306-50
. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 046 NOK
A
L1307-50
. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-8 995 NOK
A
L1309-50
112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 grader7 411 NOK
A
L1318-50
113/6.56.8 LB-FT171AG1425-10 972 NOK
A
L1313-50
1.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grader C10 406 NOK
A
L1405T-50
228/1414.5 LB-FT167AF1425-14 697 NOK
A
L1317-50
224/12-184P2850-13 862 NOK
B
L1408T-50
332/1624 LB-FT185AH142590 grader C15 888 NOK
B
L1508T-50
521.641.5 LB-FT194H1455-24 854 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?